Sistema di serraggio con ganascia oscillante, Larghezza ganasce: 140mm

Codice art.: 967150 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Materiale Lega di alluminio
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967150 140
EAN / GTIN 4045197612656
Codice del produttore 967150 140

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce di serraggio robuste, di precisione in pregiata lega di alluminio. Ganascia fissa con banda magnetica permanente, ganascia oscillante con magnete circolare ad alta tenuta.

Vantaggi:

Nessun fastidioso scivolamento del pezzo, anche con elevate pressioni di serraggio.

Uso:

Soluzione di serraggio straordinaria per componenti sia conici sia asimmetrici che per componenti standard pianparalleli.
Angolo di oscillazione fino a 16°.
Per tutte le morse con larghezza ganasce idonea.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello