Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco, Larghezza ganasce: 120mm

Codice art.: 967145 120
copia
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 24.98 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Altezza 18 mm
Profondità 11 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 94 mm
Tipo di superficie di serraggio 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967145 120
copia
EAN / GTIN 4045197613769
copia
Codice del produttore 967145 120
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprate in superficie, 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili.

Per:

Morsa a vite parallela GARANT n. art. 967110; 967130.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello