Coppia di ganasce di ricambio con viti, reversibili scanalate / rettificate 125 mm

Codice art.: 967080 125
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 36.80 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Altezza 25 mm
Profondità 12 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 85 mm
Tipo di superficie di serraggio scanalate / rettificate, reversibili
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967080 125
EAN / GTIN 2050001741646
Codice del produttore 1111125

Descrizione

Per:

Morsa LEINEN JUNIOR n. art. 967060.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello