Coppia di ganasce di ricambio scanalate, Larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 967040 125
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 36.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Altezza 25 mm
Profondità 15 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 78,8 mm
Tipo di superficie di serraggio scanalato
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967040 125
EAN / GTIN 4045197612373
Codice del produttore 967040 125

Descrizione

Per:

Morse a vite GARANT n. art. 967000; 967010; 967030.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio e bussole di centraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello