Morsa parallela con serraggio a morsetto 60 mm

Codice art.: 967030 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 60 mm
Apertura 65 mm
Campo di serraggio 0 mm - 53 mm
Direzione apertura Apertura posteriore
Materiale Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Peso 2,5 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Codice del produttore 967030 60

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.
Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. Guida prismatica di precisione lunga e particolarmente accurata. Supporto dell’asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell’incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono rettificate e possono essere sostituite con ganasce scanalate (vedi ganasce di ricambio).

Uso:

Per il serraggio sui piani di lavoro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello