Morsa parallela con piastra girevole 150 mm

Codice art.: 967010 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 150 mm
Apertura 255 mm
Direzione apertura Apertura posteriore
Materiale Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967010 150
EAN / GTIN 4045197612267
Codice del produttore 967010 150

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.
Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. Guida prismatica di precisione lunga e particolarmente accurata. Supporto dell’asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell’incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).
Con piastra girevole, ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello