Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati 2X5

Codice art.: 966520 2X5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza L 1,16 m
Lunghezza scala 1,16 m
Altezza di lavoro circa 2,75 m
Larghezza inferiore esterna 0,49 m
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Peso 7,3 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966520 2X5
EAN / GTIN 4045197795946
Codice del produttore 966520 2X5

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e montanti in alluminio, con fissaggio gradini-montanti saldamente avvitato, profondità 80 mm, gradini scanalati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica. Piedi delle scale antiscivolo. Inclinazione della scala 20°. Distanza gradini 235 mm.

Norma:

A norma DIN EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello