{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 300 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Larghezza superiore appoggio | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Profondità superficie di appoggio | 0,73 m | |
Profondità pioli / gradini | 65 mm | |
Ruote | si | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Regolabili in altezza | si | |
Peso | 24,5 kg | |
Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
Codice articolo | 966205 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304147 | |
Codice del produttore | 30414 |