{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,6 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,6 m | |
Larghezza piattaforma | 577 mm | |
Profondità piattaforma | 350 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 0,87 m | |
Profondità superficie di appoggio | 0,69 m | |
Profondità pioli / gradini | 200 mm | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Materiale | Gradino in lamiera scanalata in alluminio | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 7,8 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
Codice articolo | 966148 3 | |
EAN / GTIN | 4003866400331 | |
Codice del produttore | 40033 |