Scaletta in alluminio 1

Codice art.: 966148 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 150 kg
    Altezza di lavoro circa 2,2 m
    Altezza piattaforma senza corrimano 0,2 m
    Larghezza piattaforma 577 mm
    Profondità piattaforma 350 mm
    Larghezza superiore appoggio 0,4 m
    Profondità superficie di appoggio 0,6 m
    Profondità pioli / gradini 200 mm
    Numero di gradini inclusa piattaforma 1
    Materiale Gradino in lamiera scanalata in alluminio
    Esecuzione scaletta Gradino
    Accessibilità su un lato
    Peso 3 kg
    Norma DIN EN 14183
    Tipo di prodotto Pedana di lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966148 1
    EAN / GTIN 4003866400317
    Codice del produttore 40031

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura in alluminio stabile e leggera, gradini profondi 200 mm in lamiera grecata in alluminio, piattaforma 350 × 577 mm.

    Norma:

    DIN EN 14183.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello