Scaletta Workstep 1

Codice art.: 966146 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 2,4 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,4 m
Larghezza superiore appoggio 0,62 m
Profondità superficie di appoggio 0,52 m
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Codice del produttore 40429

Descrizione

Esecuzione:

Robusto telaio in acciaio per garantire un’elevata stabilità. Facile da maneggiare grazie alla maniglia integrata nella piattaforma. Dim. piattaforma ca. 400 × 300 mm.

Verniciatura:

nero, termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello