• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Scala combinata MultiMaster 5 5

Codice art.: 966101 5

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Serie MultiMaster
Lunghezza massima scala 2,88 m
Lunghezza scala come scala doppia 1,83 m
Altezza lavoro scala a libro circa 3,15 m
Altezza lavoro scala ancoraggio circa 3,7 m
Lunghezza (ripiegate) 1,83 m
Larghezza (ripiegate) 0,64 m
Profondità (richiuse) 0,23 m
Profondità pioli / gradini 80 mm
Piano di appoggio si
Numero di gradini 5
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Mobile si
Peso 11,4 kg
Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966101 5
EAN / GTIN 4003866403318

Descrizione

Esecuzione:

Una scala, 5 modalità: scala a libro, scala a libro adattabile ai gradini, scala d’appoggio in modalità off-set, scala d’appoggio e scala d’appoggio estesa.
Regolazione semplice e veloce delle varie modalità, anche con una sola mano ed elemento di supporto regolabile con passo 35 mm.
Montanti in alluminio anodizzato, gradini profondi 80 mm con tecnologia Safer Step. Collegamento gradini-montanti rivettato. Trasporto ergonomico grazie alle 2 ruote integrate nel piedino. Piano appositamente sagomato con impugnatura. Il piano può essere posizionato sugli angoli interni ed esterni oppure sui sostegni, ottenendo così flessibilità e versatilità maggiori. Piano con scomparto magnetico per la minuteria, 2 clip di arresto e una cavità centrale per riporre avvitatori a batteria o utensili simili.

Norma:

DIN EN 131-4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello