{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,49 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,49 m | |
Larghezza piattaforma | 600 mm | |
Profondità piattaforma | 300 mm | |
Larghezza inferiore esterna | 0,7 m | |
Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 2×2 | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | Bifacciale | |
Peso | 5,7 kg | |
Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
Codice articolo | 966070 2X2 | |
EAN / GTIN | 4003866403721 | |
Codice del produttore | 40372 |