{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge | 3 m | |
Arbeitshöhe ca. | 4,15 m | |
untere äußere Breite | 0,65 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 30 mm | |
Stufenanzahl | 2×10 | |
Material | Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff | |
Tritt Ausführung | Sprosse | |
Spreizsicherung | durch hochfeste Perlongurte | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
hohe chemische Beständigkeit | si | |
Gewicht | 17 kg | |
Norm | DIN EN 61478 | |
Produktart | Stehleiter |
Codice articolo | 966060 2X10 | |
EAN / GTIN | 4003866412587 | |
Codice del produttore | 41258 |