{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 1,44 m | |
Altezza di lavoro circa | 2,7 m | |
Altezza piattaforma | 0,7 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,45 m | |
Altezza montante | 87 mm | |
Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
Piano di appoggio | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Materiale | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 6 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966000 3 | |
EAN / GTIN | 4003866403332 | |
Codice del produttore | 40333 |