{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Lunghezza L | 1,98 m | |
Lunghezza scala | 1,98 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,25 m | |
Altezza piattaforma | 1,17 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,53 m | |
Altezza montante | 73 mm | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | monofronte | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 965901 5 | |
EAN / GTIN | 4045197742056 | |
Codice del produttore | 965901 5 |