Scale a libro con gradini, accessibili da un lato 5

Codice art.: 965900 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata scale: 150
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Lunghezza L 1,98 m
Lunghezza scala 1,98 m
Altezza di lavoro circa 3,25 m
Altezza piattaforma 1,17 m
Larghezza inferiore esterna 0,53 m
Altezza montante 73 mm
Profondità pioli / gradini 80 mm
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità monofronte
Peso 7,5 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965900 5
EAN / GTIN 4045197742025
Codice del produttore 965900 5

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.
Con giunto scala ottimizzato e di grande superficie rivettato 6 voltee cappuccio di protezione in plastica.
Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.
Impugnatura EasyHandle in Haptoprene con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.
Con piano di appoggio in plastica.

Norma:

Secondo DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 o 208-017 e le vigenti normative DGUV.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello