Carrello / sgabello con rotelle 1

Codice art.: 965670 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 130 mm
    Lunghezza 1.198 mm
    Larghezza 450 mm
    Altezza seduta 420 mm
    Larghezza seduta 300 mm
    Profondità seduta 310 mm
    ⌀ Ruota 63 mm
    Portata 150 kg
    Tipo di prodotto Sgabello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965670 1
    EAN / GTIN 4000896148691
    Codice del produttore 195-3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Carrello / sgabello con rotelle per lavorare in modo confortevole da sdraiati o seduti. Possibilità di passare dalla posizione sdraiata alla posizione seduta in modo semplice e rapido.
    Telaio stabile e robusto in tubo d'acciaio. 6 rotelle con un ⌀ di 63 mm. Superficie d'appoggio imbottita, facile da pulire. Altezza della superficie d'appoggio 130 mm. Portata fino a 150 kg.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello