Sgabello di montaggio, sgabello da officina con piano in bambù

Codice art.: 965656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Altezza 480 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 435 mm
Larghezza vaschetta 392 mm
Profonfità vaschetta 352 mm
Larghezza seduta 450 mm
Profondità seduta 500 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Portata 150 kg
Materiale seduta Piano in bambù
Con schienale no
Peso 10,8 kg
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965656
EAN / GTIN 4045197801036
Codice del produttore 965656

Descrizione

Esecuzione:

Sgabello di montaggio leggero e stabile con grandi ruote ⌀ 100 mm (4 ruote piroettanti, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio). Con pannelli forati in lamiera laterali per l’utilizzo di accessori per pannelli forati del Gruppo 95 e vaschette a bocca di lupo del Gruppo 96.
Con pratica vaschetta di dimensioni 352×395 mm (larghezza×profondità). Gli inserti in espanso rigido si adattano perfettamente alla Dim. 6×10G (2 pezzi).
Seduta in piano di bambù, spessore 25 mm. Particolarmente indicata per lavori di saldatura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello