{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Altezza | 480 mm | |
Larghezza | 450 mm | |
Profondità | 435 mm | |
Larghezza vaschetta | 395 mm | |
Profonfità vaschetta | 352 mm | |
Larghezza seduta | 450 mm | |
Profondità seduta | 500 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 100 mm | |
Portata | 150 kg | |
Materiale seduta | Skay simil-pelle | |
Con schienale | no | |
Peso | 10,8 kg | |
Tipo di prodotto | Sgabello |
Codice articolo | 965655 | |
EAN / GTIN | 4045197703019 | |
Codice del produttore | 965655 |