{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Larghezza piano d’appoggio | 534 mm | |
Profondità piano d’appoggio | 425 mm | |
Larghezza seduta | 320 mm | |
Profondità seduta | 220 mm | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | meccanico | |
Campo di regolazione altezza | 600 mm - 850 mm | |
Regolazione inclinazione della seduta | si | |
Materiale seduta | Espanso PU | |
Materiale basamento a stella | Acciaio | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione struttura portante | Telaio base | |
Normativa | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sgabello da banco |
Codice articolo | 965630 | |
EAN / GTIN | 2050001780317 | |
Codice del produttore | 3600.11 |