Sgabello da banco, espanso PU con rotelle

Codice art.: 965420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Larghezza seduta 340 mm
Profondità seduta 300 mm
Altezza schienale 190 mm
⌀ Basamento a stella 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 650 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Espanso PU
Materiale basamento a stella Alluminio lucidato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Con schienale si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello da banco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965420
EAN / GTIN 4016849432878
Codice del produttore 9408-2000-521

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti d’appoggio (⌀ 600 mm) in alluminio. Regolazione continua dell'altezza mediante molla a gas. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato. Morbida seduta con arresto; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell’aria (comfort climatico). Sostegno dorsale ergonomico (altezza 190 mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

Uso:

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.
Sgabello da lavoro, versione con rotelle per pavimenti duri.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi