{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 180 kg | |
Larghezza seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 570 mm | |
Campo di regolazione dell'altezza con ruote | 470 mm - 640 mm | |
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale | 60 mm | |
Campo di regolazione profondità seduta | 420 mm - 480 mm | |
Colore materiale seduta | nero | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo | 965363 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849961798 |