{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 430 mm - 610 mm | |
Materiale seduta | Tessuto mesh | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Esecuzione basamento a stella | Set di rotelle | |
Con scocca del sedile | si | |
Regolazione schienale a contatto permanente | no | |
Meccanica sincrona | no | |
Supporto lombare | no | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | no | |
Esecuzione ruote | Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sedia monoscocca |
Codice articolo | 965080 | |
EAN / GTIN | 4045197702487 | |
Codice del produttore | 965080 |