Sgabello da banco, schiuma integrale, con elemento scorrevole, bassa

Codice art.: 965071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Altezza schienale 120 mm
Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 610 mm
Regolazione inclinazione della seduta no
Portata 120 kg
Materiale seduta Schiuma integrale
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
Con schienale si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Normativa DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello da banco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965071
EAN / GTIN 4045197702463
Codice del produttore 965071

Descrizione

Esecuzione:

Seduta morbida con stabilità. Lo schienale ergonomico di 120 mm di altezza favorisce la corretta postura.
Il basamento a stella con 5 punti di appoggio in alluminio offre stabilità in qualsiasi posizione di seduta o in piedi.
Sedile in morbida e confortevole schiuma integrale.
Portata: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello