{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Altezza schienale | 120 mm | |
Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 470 mm - 630 mm | |
Regolazione inclinazione della seduta | no | |
Portata | 120 kg | |
Materiale seduta | Schiuma integrale | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Set di rotelle | |
Con schienale | si | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Esecuzione ruote | Ruote doppie frenate | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sgabello da banco |
Codice articolo | 965070 | |
EAN / GTIN | 4045197702456 | |
Codice del produttore | 965070 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |