Sgabello da lavoro ergonomico, imbottitura di stoffa, con rotelle 1

Codice art.: 965066 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Esecuzione con rotelle
    ⌀ Seduta 350 mm
    Campo di regolazione altezza 470 mm - 630 mm
    Colore materiale seduta nero
    Tipo di prodotto Sgabello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965066 1
    EAN / GTIN 4062406284657
    Codice del produttore 965066 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sgabello per una seduta dinamica. Seduta inclinabile di 15°, con conseguente possibilità di movimento di 30°. Comodo sgabello girevole in morbida imbottitura in stoffa mesh, confortevole e traspirante. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello.

    Norma:

    DIN 68877

    Nota:

    Il tessuto traspirante mesh viene danneggiato dalle chiusure a strappo. Ricoprire le chiusure a strappo per ovviare a questo inconveniente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello