Sgabello da lavoro ergonomico, skay simil-pelle, con elemento scorrevole 1

Codice art.: 965065 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Esecuzione senza ruote
⌀ Seduta 350 mm
Campo di regolazione altezza 440 mm - 610 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965065 1
EAN / GTIN 4062406284640
Codice del produttore 965065 1

Descrizione

Esecuzione:

Sgabello per una seduta dinamica. Seduta inclinabile di 15°, con conseguente possibilità di movimento di 30°. Comodo sgabello girevole in morbido skay simil-pelle con doppia impuntura arancione. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello