Sgabello da lavoro, skay simil-pelle, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi, alta

Codice art.: 965056
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Esecuzione altezza della seduta elevata
⌀ Seduta 350 mm
Campo di regolazione altezza 580 mm - 850 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta skay simil-pelle
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Codice del produttore 965056

Descrizione

Esecuzione:

Comodo sgabello girevole in skay simil-pelle con doppia cucitura arancione ribassata. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello. Basamento a stella con 5 punti di appoggio in alluminio.
⌀ seduta 350 mm.
Portata: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello