Sgabello da lavoro, skay simil-pelle, con rotelle, bassa

Codice art.: 965054
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Esecuzione con rotelle
⌀ Seduta 350 mm
Campo di regolazione altezza 470 mm - 630 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta skay simil-pelle
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sgabello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965054
EAN / GTIN 4045197739544
Codice del produttore 965054
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comodo sgabello girevole in skay simil-pelle con doppia cucitura arancione ribassata. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello. Basamento a stella con 5 punti di appoggio in alluminio.
⌀ seduta 350 mm.
Portata: 120 kg.
Rotelle doppie frenate con superficie di scorrimento morbida in PU.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello