Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi, alta

Codice art.: 965036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Esecuzione altezza della seduta elevata
Larghezza seduta 470 mm
Profondità seduta 450 mm
Altezza schienale 600 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 640 mm - 890 mm
Campo di regolazione profondità seduta 40 mm
Range di regolazione dello schienale 60 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Skay simil-pelle
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
Regolazione schienale a contatto permanente si
Meccanica sincrona si
Supporto lombare si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965036
EAN / GTIN 4045197772657

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole ergonomica con tecnologia sincrona. La morbida superficie in skay simil-pelle è di facile manutenzione e lavabile. Con doppia cucitura arancione ribassata. Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.
Seduta (larghezza×profondità): 470×450 mm.
Altezza schienale: 600 mm.
Campo di regolazione schienale: 60 mm.
Regolazione profondità seduta: 40 mm.
Portata: 120 kg.
Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi