Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con rotelle, bassa

Codice art.: 965034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 470 mm
Profondità seduta 450 mm
Altezza schienale 600 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 480 mm - 630 mm
Campo di regolazione profondità seduta 40 mm
Range di regolazione dello schienale 60 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Skay simil-pelle
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Regolazione schienale a contatto permanente si
Meccanica sincrona si
Supporto lombare si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965034
EAN / GTIN 4045197739537
Codice del produttore 965034

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole ergonomica con tecnologia sincrona. La morbida superficie in skay simil-pelle è di facile manutenzione e lavabile. Con doppia cucitura arancione ribassata. Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.
Sedile (larghezza×profondità): 470×450 mm.
Altezza schienale: 600 mm.
Range di regolazione schienale: 60 mm.
Regolazione profondità sedile: 40 mm.
Portata: 120 kg.
Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.
Rotelle doppie frenate con superficie di scorrimento morbida in PU.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello