{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Esecuzione | altezza della seduta elevata | |
Larghezza seduta | 470 mm | |
Profondità seduta | 450 mm | |
Altezza schienale | 600 mm | |
Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Regolazione continua dell’altezza | si | |
Campo di regolazione altezza | 640 mm - 890 mm | |
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale | 60 mm | |
Regolazione inclinazione della seduta | si | |
Campo di regolazione profondità seduta | 40 mm | |
Portata | 120 kg | |
Materiale seduta | Schiuma integrale | |
Materiale schienale | Schiuma integrale | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole con anello poggiapiedi | |
Regolazione schienale a contatto permanente | si | |
Meccanica sincrona | si | |
Supporto lombare (dischi invertebrali) | si | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì | |
limitatamente resistente contro acidi e soluzioni alcaline leggere | si | |
Norm | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo | 965032 | |
EAN / GTIN | 4045197702135 | |
Codice del produttore | 965032 |