Base L

Codice art.: 964990 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Isolamento (temperatura)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Comodità di utilizzo in piedi Isolamento (temperatura)
    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Larghezza 950 mm
    Profondità 500 mm
    Spessore 30 mm
    Colore nero
    Dimensione L
    Tipo di prodotto Base d'appoggio per ginocchia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 964990 L
    EAN / GTIN 4045197718259
    Codice del produttore 964990 L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Appoggi in espanso rigido termo isolante di qualità.
    Struttura non porosa e resistente all’olio.
    Con comoda maniglia.
    Schiuma facile da pulire con uno spessore di 30 mm.

    Uso:

    Protezione contro freddo e pavimenti duri per brevi lavori da disteso.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello