{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 70 N/mm | |
Elasticità | 35 % | |
Resistenza alla trazione | 400 N/mm | |
Particolarità | con strappo manuale | |
Applicazione | Marcatura | |
Resistente ad alte temperature fino a | 80 °C | |
Colore | giallo | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 1,36 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro di segnaletica per pavimenti |
Codice articolo | 964981 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4042448572103 | |
Codice del produttore | 60954-00001-01 |