Passerella di sicurezza senza smussi 200 cm

Codice art.: 964850 200
(CHF 278.44 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passerella di lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Diamond Stat™
Passerella di lunghezza 200 cm
Passerella di larghezza 80 cm
Passerella di altezza 35 mm
Materiale Listelli di faggio
Profilo alzata senza
Smusso senza
Resistenza contro la maggior parte di acidi e oli
Peso 16,8 kg
Tipo di prodotto Passerella di legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964850 200
EAN / GTIN 4047482057098
Codice del produttore 826S202MBL

Descrizione

Esecuzione:

Le passerelle di sicurezza in legno sono composte da listelli di faggio zigrinati e molto stabili. Materiale: I listelli di faggio essiccati sono fissati in modo sicuro con almeno 3 cavi di acciaio. La chiusura alle estremità è costituita da perni filettati in ottone con viti a esagono incassato. I piedini elastici in gomma impediscono lo scivolamento della passerella e assicurano un comfort elevato. Resistente alla maggior parte di oli e sostanze chimiche. Altezza: ca. 35 mm. Peso: ca. 13 kg/m2. Possibili larghezze della passerella: 80, 100, 120, 150 cm. Possibili lunghezze della passerella: disponibili tutte le lunghezze desiderate (rispettare i limiti di praticità d’impiego). Pulizia: arrotolare la passerella.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello