{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | resistente agli oli | |
Lunghezza | 102 cm | |
Larghezza | 66 cm | |
Spessore | 22 mm | |
Materiale | Gomma di nitrile | |
Colore | nero / arancio | |
Con bordi di sicurezza | su 3 lati | |
A innesto | no | |
Peso per superficie | 13 kg/m2 | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964621 66X102 | |
EAN / GTIN | 662641855786 | |
Codice del produttore | 649S2640OB |