Tappetino da lavoro Top resistente all’olio larghezza 91 cm 91X210 cm

Codice art.: 964605 91X210
(CHF 334.90 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Comodità di utilizzo in piedi Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
    Protezione antiurto Pavimento
    Caratteristiche del materiale resistente agli oli
    Denominazione originale prodotto Cushion Flex™
    Lunghezza 210 cm
    Larghezza 91 cm
    Spessore 14,3 mm
    Materiale Gomma di nitrile
    Colore nero / arancione
    Colore nero / arancione
    Smusso su 4 lati
    Con bordi di sicurezza su 4 lati
    A innesto no
    Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R10
    Peso 23 kg
    Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 964605 91X210
    EAN / GTIN 662641925632
    Codice del produttore 489S002MOB

    Descrizione

    Esecuzione:

    Questi tappetini da lavoro industriali vengono realizzati con una miscela in gomma di nitrile di ottima qualità che consente di sopportare le sollecitazioni più elevate:
    • Dura superficie in gomma di nitrile a usura ridotta per offrire migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.
    • Gomma in nitrile robusta e durevole con elevata resistenza all’usura; offre massimo comfort e isolamento da pavimenti duri e vibrazioni.
    • Angoli smussati di colore arancione su tutti i lati per evitare di inciampare.
    • Resistente alla maggior parte di grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici.
    • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
    • Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1.
    • Spessore: 14,3 mm
    • Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello