Tappetino di lavoro, 100% gomma di nitrile difficilmente infiammabile, nero

Codice art.: 964567
(CHF 353.86 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli; difficilmente infiammabile

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale resistente agli oli; difficilmente infiammabile
Lunghezza 91 cm
Larghezza 91 cm
Spessore 19 mm
Materiale gomma di nitrile
Superficie Superficie antiscivolo
Colore nero
Con bordi di sicurezza ampliabile
A innesto si
Privo di siliconi si
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R9
Peso 12,7 kg
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964567
EAN / GTIN 662641780248
Codice del produttore 656SFR33BL

Descrizione

Esecuzione:

100% miscela di gomma di nitrile, resistente agli oli.
Difficilmente infiammabile
(indicato per postazioni di saldatura).
Testato alla classe di infiammabilità Bfl-S1 a norma DIN EN 13501 e alla classe 1 secondo ASTM E648-03 (NFPA253).

Descrizione:

  • Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
  • Lo spessore di 19 mm consente un maggior livello di ergonomia ed effetto anti-affaticamento.
  • Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm permette l’adattamento ottimale alle singole esigenze.
  • La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
  • Scivolosità R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. In gomma pressoché indistruttibile.
  • Senza silicone, pertanto indicata per le officine di verniciatura. Resistente alla maggior parte degli agenti chimici e alle temperature estreme.

Nota:

Bordi adatti al n. art. 964577 e 964578 rispettivamente Dim. 0 e 1.
In caso di forte formazione di scintille, assicurare una buona aerazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello