{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | resistente agli oli | |
Denominazione originale prodotto | Cushion Ease Solid™ Nitrile | |
Lunghezza | 91 cm | |
Larghezza | 91 cm | |
Spessore | 19 mm | |
Materiale | gomma di nitrile | |
Superficie | Superficie antiscivolo | |
Colore | nero | |
Con bordi di sicurezza | ampliabile | |
A innesto | si | |
Privo di siliconi | si | |
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 | R9 | |
Peso | 12,7 kg | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964566 | |
EAN / GTIN | 662641769168 | |
Codice del produttore | 656S0033BL |