Tappetino da lavoro angolare lunghezza 91 cm 45 grado

Codice art.: 964556 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo (grado) Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Denominazione originale prodotto Skywalker HD Curve (black)
Lunghezza 91 cm
Spessore 13 mm
Angolo interno 45 grado
Angolo 45 grado
Materiale miscela di gomma naturale
Superficie Superficie antiscivolo
Colore nero
Con bordi di sicurezza ampliabile
A innesto si
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R9
Peso 4,5 kg
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964556 45
EAN / GTIN 662641856585
Codice del produttore 430SC045BL

Descrizione

Esecuzione:

  • Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
  • Lo spessore di 13 mm consente una maggiore ergonomicità ed effetto anti-affaticamento.
  • Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm e angolo interno (45°) ed esterno (22,5°) permette l’adattamento ottimale alle condizioni locali.
  • La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
  • Scivolosità R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. 100% miscela di gomma naturale per uso generale.
  • Senza metalli pesanti né silicone, e pertanto indicata per le officine di verniciatura.
  • Senza DOP né DMF e sostanze che riducono lo strato di ozono.

Piastrelle con angolo interno di 45° da 4,5 kg, colore nero.
Piastrelle con angolo interno di 45° da 4,5 kg, colore nero.

Per:

Il bordo n. art. 964558 Dim. 45 è adatto per il tappetino di lavoro n. art. 964556 Dim. 45.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello