Tappetino da lavoro Top larghezza 91 cm, nero / giallo, Lunghezza: 150cm

Codice art.: 964529 150
(CHF 338.46 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Lunghezza 150 cm
Larghezza 91 cm
Spessore 14,3 mm
Materiale interno in schiuma di vinile
Superficie Vinile
Colore nero / giallo
Smusso su 4 lati
Parte inferiore antiscivolo si
Con bordi di sicurezza su 2 lati
A innesto no
limitatamente resistente contro la maggior parte grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R10
Peso 9 kg
Peso per superficie 6,5 kg/m2
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Codice del produttore 461M0003YL

Descrizione

Esecuzione:

Questi tappetini di lavoro industriali sono prodotti con plastiche di grande qualità per sopportare notevoli sollecitazioni:
  • Superficie di vinile dura a usura ridotta per migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.
  • Interno in schiuma di vinile per proteggere dall’affaticamento. La superficie del tappetino è laminata in vinile.
  • Parte inferiore antiscivolo RedStop™.
  • Angoli smussati su tutti i lati onde evitare di inciampare.
  • Limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici. Non adatto per lubrorefrigeranti.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1.
  • Spessore: 14,3 mm, peso: circa 6,5 kg/m2.
  • Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello