{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | non resistente agli oli | |
Larghezza | 122 cm | |
Spessore | 14,3 mm | |
Lunghezza libera, su richiesta | 0,6 m - 22,8 m | |
Materiale | interno in schiuma di vinile | |
Superficie | Vinile | |
Colore | nero | |
Smusso | su 4 lati | |
Parte inferiore antiscivolo | si | |
Con bordi di sicurezza | su 2 lati | |
A innesto | no | |
limitatamente resistente contro la maggior parte | Grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici | |
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 | R10 | |
Peso per superficie | 6,5 kg/m2 | |
Peso (kg/m) | 7,9 kg/m | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964524 | |
EAN / GTIN | 2050001943460 | |
Codice del produttore | 964524 |