Tappetino da lavoro Top larghezza 91 cm

Codice art.: 964523
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Larghezza 91 cm
Spessore 14,3 mm
Lunghezza libera, su richiesta 0,6 m - 22,8 m
Materiale interno in schiuma di vinile
Superficie Vinile
Colore nero / giallo
Smusso su 4 lati
Parte inferiore antiscivolo si
Con bordi di sicurezza su 2 lati
A innesto no
limitatamente resistente contro la maggior parte Grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R10
Peso per superficie 6,5 kg/m2
Peso (kg/m) 5,9 kg/m
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964523
EAN / GTIN 2050001943453
Codice del produttore 964523

Descrizione

Esecuzione:

Questi tappetini di lavoro industriali sono prodotti con plastiche di grande qualità per sopportare notevoli sollecitazioni:
  • Superficie di vinile dura a usura ridotta per migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.
  • Interno in schiuma di vinile per proteggere dall’affaticamento. La superficie del tappetino è laminata in vinile.
  • Parte inferiore antiscivolo RedStop™.
  • Angoli smussati su tutti i lati onde evitare di inciampare.
  • Limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici. Non adatto per lubrorefrigeranti.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1.
  • Spessore: 14,3 mm, peso: circa 6,5 kg/m2.
  • Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.

Attenzione:

L'ordinazione elettronica di questo articolo non è possibile a causa del calcolo metrico.
Per ordinarlo, telefonare al nostro servizio ordini o inviare un ordine scritto.

Nota:

Prezzo cad. = prezzo /m×lunghezza tappetino. Tempi di consegna 1 settimana ca.
Dati necessari per l’ordine: Lunghezza in metri.
È possibile definire liberamente la lunghezza complessiva da 0,6 m a max. 22,8 m.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello