{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | non resistente agli oli | |
Spessore | 12,7 mm | |
Lunghezza libera, su richiesta | 0,6 m - 18,3 m | |
Materiale | vinile microcellulare | |
Superficie | trama a nodi in superficie | |
Colore | grigio | |
Smusso | su 4 lati | |
Con bordi di sicurezza | senza | |
A innesto | no | |
Privo di siliconi | si | |
Peso per superficie | 4 kg/m2 | |
Peso (kg/m) | 3,5 kg/m | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964513 | |
EAN / GTIN | 662641740976 | |
Codice del produttore | 964513 |