Tappetino da lavoro Ease larghezza 60 cm

Codice art.: 964512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Spessore 12,7 mm
Lunghezza libera, su richiesta 0,6 m - 18,3 m
Materiale vinile microcellulare
Superficie trama a nodi in superficie
Colore grigio
Smusso su 4 lati
Con bordi di sicurezza senza
A innesto no
Privo di siliconi si
Peso per superficie 4 kg/m2
Peso (kg/m) 2,3 kg/m
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964512
EAN / GTIN 662641741065
Codice del produttore 964512

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini di lavoro industriali per sollecitazioni medie:
  • in vinile micro cellulare grigio con trama a nodi in superficie. Superficie di protezione resistente Dyna Shield™ (per una migliore durata).
  • Angoli smussati su tutti i lati per non inciampare.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Infiammabilità classe 2 secondo NFPA codice di sicurezza 101.
  • Spessore 12,7 mm, peso circa 4 kg / m2.
  • Grado antiscivolocertificata secondo le norme DIN 51130 e BGR 181.

Angoli smussati su tutti i lati onde evitare incespicamenti.

Attenzione:

L'ordinazione elettronica di questo articolo non è possibile a causa del calcolo metrico.
Per ordinarlo, telefonare al nostro servizio ordini o inviare un ordine scritto.

Nota:

Il vinile microcellulare non tollera alcun grasso industriale, lubrorefrigeranti, ecc. Indicato per l’impiego in zone asciutte.
Prezzo cad. = prezzo /m×lunghezza tappetino.
Dati necessari per l’ordine: Lunghezza in metri.
È possibile definire liberamente la lunghezza complessiva da 0,6 m a max. 18,3 m.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello