{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | non resistente agli oli | |
Lunghezza | 200 cm | |
Spessore | 12,7 mm | |
Materiale | vinile microcellulare | |
Superficie | trama a nodi in superficie | |
Colore | grigio | |
Smusso | su 4 lati | |
Con bordi di sicurezza | senza | |
A innesto | no | |
Privo di siliconi | si | |
Peso per superficie | 4 kg/m2 | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964511 200 | |
EAN / GTIN | 2050001943439 | |
Codice del produttore | 441MC003YL |