Cassette di trasporto EUROFIX grigio EF4320

Codice art.: 964486 EF4320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Cushion Trax® (black/yellow)
Altezza 320 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 400 mm
Larghezza utile 253 mm
Profondità utile 354 mm
Materiale Polipropilene
Colore grigio
Forma impugnatura Maniglia a conchiglia
Predisposizione per coperchio si
Impilabile si
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964486 EF4320
EAN / GTIN 4052941151705
Codice del produttore 479C0048YB

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore di trasporto in polipropilene adatto all’utilizzo manuale e automatico. Insensibile alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline; presenta una bassa rumorosità sui nastri trasportatori. Il contenitore è stabile e robusto con pareti interne lisce per facilitare la fase di pulizia. Con bordi robusti per garantire un impilaggio sicuro fino a 600 kg. Le nervature offrono un’elevata stabilità delle pareti. Compatibile con tutti i contenitori a norma europea. Colore grigio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello