Contenitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi 1200X1000 mm

Codice art.: 963560 1200X1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza utile × Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 670 mm
Larghezza 1.060 mm
Profondità 1.260 mm
Larghezza utile 1.000 mm
Profondità utile 1.200 mm
Altezza di riempimento 500 mm
Altezza di impilaggio massima 600 mm
Larghezza di inserimento 860 mm
Profondità di inserimento 1.060 mm
Altezza forche abbassate 100 mm
Portata 2.000 kg
Portata di impilaggio 10.000 kg
Materiale Lamiera di acciaio
Colore pelės pilkumo RAL 7005
Esecuzione parete parete fissa
Bordo di impilaggio su 3 lati no
Angoli di presa con occhielli per gru si
Con sedi per forche no
Idoneo al trasporto con gru si
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse no
Impilabile si
Peso 60 kg
Tipo di prodotto Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963560 1200X1000
EAN / GTIN 4251572702755
Codice del produttore M1520-04-01

Descrizione

Esecuzione:

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm.
Pareti fisse.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello