Set di rotelle clip on 2 pezzi 40742

Codice art.: 963425 40742
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 53.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 40742
⌀ Rulli 100 mm
Portata con 4 ruote 90 kg
Campo d’impiego Cassetta in alluminio
Tipo di fissaggio bloccaggio senza strumenti
Possibile disposizione delle rotelle versione 1 cad. 1× Dim. 40741, 40742
Possibile disposizione delle rotelle versione 2 2× Dim. 40742
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Tipo di prodotto Rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Codice del produttore 40742

Descrizione

Esecuzione:

Le ruote vengono bloccate senza l’ausilio di alcun utensile sul profilo inferiore dei contenitori.
Set di rotelle clip on: in gomma antitraccia, ⌀ 100 mm.
Portata di 100 kg con 4 ruote.

Per:

Eurobox n. art. 963420 Dim. 27 − 415.

Fornitura:

2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio (cad. una ruota piroettante “sinistra” e “destra”).

Nota:

Possibile disposizione delle rotelle:
Versione 1: dotazione con 2 ruote fisse, 2 ruote piroettanti cad. 1 x Dim. 40741, 40742
Versione 2: dotazione con 4 ruote piroettanti con 2 x Dim. 40742

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello